{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ALZTRONIC i14 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 700 W | |
maximálne otáčky | 230 min-1 - 4 000 min-1 | |
Maximálny ⌀ vŕtania do ocele | 14 mm | |
Upínač nástrojov | MK2 | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M10 | |
Zdvih vretena | 80 mm | |
Posuv | rucné | |
Minimálna vzdialenosť vretena od základnej dosky | 437 mm | |
Maximálna vzdialenosť vretena od základnej dosky | 437 mm | |
Minimálna vzdialenosť vretena o dosky stroja | 75 mm | |
Maximálna vzdialenosť vretena o dosky stroja | 357 mm | |
Vykladanie | 190 mm | |
⌀ stĺpov | 65 mm | |
Šírka dosky stola využiteľná podložka | 300 mm | |
Šírka využiteľnej podložky dosky stola | 240 mm | |
Šírka využiteľnej podložky základnej dosky stroja | 300 mm | |
Výška využiteľnej podložky základnej dosky stroja | 240 mm | |
Prestavenie výšky dosky stroja | Rucná kluka | |
Menovitý rozmer T-drážky | 12 mm | |
Počet T-drážok | 2 | |
Vzdialenosť T-drážok | 80 mm | |
Hmotnosť | 83 kg | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 076563 14 | |
EAN/GTIN | 2050002043534 | |
Číslo výrobcu | ALZTRONIC I14 | |
Výrobca | ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de |