{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | ALZTRONIC i6 | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 700 W | |
maximálne otáčky | 700 min-1 - 10 000 min-1 | |
Maximálny ⌀ vŕtania do ocele | 6 mm | |
Upínač nástrojov | B16 | |
maximálny priemer vrt závitu -⌀ do ocele | M6 | |
Zdvih vretena | 40 mm | |
Posuv | rucné | |
Minimálna vzdialenosť vretena od základnej dosky | 110 mm | |
Maximálna vzdialenosť vretena od základnej dosky | 250 mm | |
Vykladanie | 200 mm | |
⌀ stĺpov | 50 mm | |
Prestavenie výšky vŕtacej hlavice | Rucné koliesko | |
Šírka využiteľnej podložky základnej dosky stroja | 300 mm | |
Výška využiteľnej podložky základnej dosky stroja | 240 mm | |
Menovitý rozmer T-drážky | 12 mm | |
Počet T-drážok | 2 | |
Vzdialenosť T-drážok | 80 mm | |
Hmotnosť | 64 kg | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 076563 6 | |
EAN/GTIN | 2050002043503 | |
Číslo výrobcu | ALZTRONIC I6 |