LED akumulátorová lampa GLI12330

Č. pol.: 073203 GLI12330
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GLI 12-330
Zóna ATEX žiadna
Rozsah natočenia 0 Stupeň - 200 Stupeň
Svetelný tok 330 lm
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Hmotnosť bez batérie 300 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073203 GLI12330
EAN/GTIN 3165140741750
Číslo výrobcu 06014A0000

Popis

Prevedenie:

Pracovné svetlo 12 V s 10 LED diódami a dvomi stupňami jasu. Nastaviteľný uhol až 200°, závesné háčiky, karabína a integrovaný magnet.

Rozsah dodávky:

Akumulátorové svietidlo bez batérie a bez nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.