{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GBA 12V 2.0Ah | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 2 Ah | |
Napätie akumulátora | 12 V | |
vhodné pre | Bosch 12 V | |
Hmotnosť na batériu | 175 g | |
Druh produktu | Akumulátor |
Číslo položky | 073851 B12 | |
EAN/GTIN | 3165140730358 | |
Číslo výrobcu | 1600Z0002X |