LED akumulátorová lampa GLI12300

Č. pol.: 073203 GLI12300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 12 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 12 V
Označenie výrobcu GLI 12V-300
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 300 lm
Trvanie osvetlenia 3 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Osvetľovacie teleso LED lampa
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 12 V
Hmotnosť bez batérie 0,15 g
Hmotnosť vrátane batérie 0,3 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 073203 GLI12300
EAN/GTIN 3165140876179
Číslo výrobcu 06014A1000

Popis

Prevedenie:

Pracovné svetlo 12 V s 10 LED diódami a dvomi stupňami jasu. Nastaviteľný uhol až 200°, závesné háčiky, karabína a integrovaný magnet.

Rozsah dodávky:

Akumulátorové svietidlo bez batérie a bez nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.