Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora GSR1890C

Č. pol.: 070246 GSR1890C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSR 18V-90 C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 36 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 64 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 630 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 2 100 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 68 mm
Hmotnosť 1,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN <2,5 m/s2
typické použitie Strong
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 Bezkefový motor, s funkciou Softgrip, bez akumulátora, v L-Boxx

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070246 GSR1890C
EAN/GTIN 4059952617213
Číslo výrobcu 06019K6002

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktné, výkonné akumulátorové vŕtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.
  • LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.
  • Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok pre presné vŕtanie a skrutkovanie.
  • Mäkká rukoväť.

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.

Rozsah dodávky:

Vrátane L-BOXXu, bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863073867.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo