Akumulátorový vŕtací skrutkovač bez akumulátora GSR18V150C

Č. pol.: 070246 GSR18V150C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: systémový kufor (L-Boxx)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie systémový kufor (L-Boxx)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
Označenie výrobcu GSR18V-150C
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový motor
maximálny krútiaci moment mäkký 84 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 150 Nm
Rozsah otáčok 1. stupeň 0 min-1 - 550 min-1
Rozsah otáčok 2. stupeň 0 min-1 - 2 200 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 16 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 150 mm
Hmotnosť 2,1 kg
maximálne vibrácie podľa EN 2,5 m/s2
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtací skrutkovač
USP1 18V
USP2 Bezkefový motor, s funkciou Softgrip, bez akumulátora, v L-Boxx

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070246 GSR18V150C
EAN/GTIN 4059952523217
Číslo výrobcu 06019J5002

Popis

Prevedenie:

  • Kompaktné, výkonné akumulátorové vŕtacie skrutkovače s otáčaním doprava/doľava.
  • LED svetlo na osvetlenie pracovného priestoru a indikátor stavu nabitia batérie.
  • Viacstupňové nastavenie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie.
  • Elektronická regulácia otáčok pre presné vŕtanie a skrutkovanie.
  • Mäkká rukoväť.

Možnosť dodatočného vybavenia s modulom Connectivity.

Rozsah dodávky:

Vrátane L-BOXX a dodatočnej rukoväte, bez akumulátora a nabíjačky.

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory, štartovacie súpravy a nabíjačky nájdete od č. 073851 a č. 073863073867.