Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie GAS1810L

Č. pol.: 070231 GAS1810L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Bosch 18 V
  • Objemový tok: 1 440

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Bosch 18 V
    Označenie výrobcu GAS 1810L
    Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
    Počet obsiahnutých akumulátorov 0
    Druh batérie Li-Ion
    Napätie akumulátora 18 V
    Objem kontajnera 7,5 l
    Dĺžka sacej hadice 1,6 m
    Objemový tok 1 440 l/min
    Hmotnosť bez batérie 6 kg
    Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 070231 GAS1810L
    EAN/GTIN 3165140995405
    Číslo výrobcu 06019C6302

    Popis

    Prevedenie:

    Akumulátorový vysávač prachu pre mobilné vysávanie. Jednoduchá preprava a pohodlná obsluha pomocou prenosných popruhov, na ktoré je možné vysávač zavesiť.

    Rozsah dodávky:

    Bez akumulátora a nabíjačky.
    • 1 × podlahová dýza, Bosch číslo: 2608000707
    • 1 × štrbinová tryska, 250 mm, Bosch číslo: 2608000661
    • 1 × ramenný popruh, Bosch číslo: 2608000706
    • 4-dielna súprava valčekov, Bosch číslo: 2608000705
    • 1 × adaptér elektrického náradia, Bosch číslo: 2608000708
    • 1 × zberné potrubie, Bosch číslo: 2608000659
    • 1 × plochý skladaný filter, Bosch číslo: 2608000663
    • 3tlg. Súprava nasávacích rúr, Bosch číslo: 2608000660
    • 1 × hadica, 1,6 m, Bosch číslo: 2608000658

    Poznámka:

    Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851073866. Vhodný systém automatického štartovania nájdete pod č. 070237ff.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka