Sací hubice GAS 18V-10 L

Č. pol.: 2608000707
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Číslo položky 2608000707
EAN/GTIN 4059952553771
Číslo výrobcu 2608000707

Popis

Popis:

  • Různé podlahové hubice pro různé trubky vysavače
  • Vhodné pro: GAS 18V-10 L Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
  • Rozměr na šířku: 140 mm
  • Rozměr výšky: 50 mm
  • Rozměr délky: 250 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,107 kg
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,094 kg
  • Objem: 1,75 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Podlahová hubice pro vysávání podlahových ploch

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka