Pre túto položku je dostupný iný variant:

Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom SB18LTXBLI

Č. pol.: 070121 SB18LTXBLI
Zľava
444,00 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu SB 18 LTX BL I
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 65 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 130 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 - 2 000
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 68 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 16 mm
Hmotnosť vrátane batérie 2,5 kg
Hmotnosť bez batérie 1,8 kg
typické použitie Heavy Duty
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070121 SB18LTXBLI
EAN/GTIN 4061792187849
Číslo výrobcu 602360500

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.
Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.
Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným príklepovým mechanizmom pre maximálny výkon vŕtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vŕtaní na hladkých povrchoch.
Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.
  • Akumulátorová príklepová vŕtačka s maximálnym výkonom pre najťažšie aplikácie.
  • Prepínateľný pulzný režim na odskrutkovanie zaseknutých skrutiek a vŕtanie na hladkých povrchoch.
  • Precision Stop: elektronická momentová spojka so zvýšenou presnosťou na presnú, citlivú prácu.
  • Elektronické bezpečnostné vypínanie: žiadny spätný náraz pri zablokovaní vŕtačky – pre vysokú ochranu používateľa.
  • Integrované pracovné svetlo LED s funkciou dosvitu pre optimálny jas v pracovnej oblasti.
  • S praktickým hákom na remeň a úložným priestorom na bity, ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.
  • Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značiek CAS.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, 2× lítium-iónového akumulátora, nabíjačky a metaBoxu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.