Akumulátorová príklepová vŕtačka s lítium-iónovým akumulátorom SB18LTBL

Č. pol.: 070121 SB18LTBL
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: Metabox
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Metabox
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu SB 18 LT BL
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 4 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Konštrukcia motora bezkefový
maximálny krútiaci moment mäkký 34 Nm
maximálny krútiaci moment tvrdý 75 Nm
Počet otáčok na voľnobeh 0 - 2 100
maximálna nárazová hodnota 31 950 min-1
Rozsah upínania rýchloskľučovadla 1,5 mm - 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 13 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 38 mm
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu 13 mm
Hmotnosť vrátane batérie 1,8 kg
Hmotnosť bez batérie 1,2 kg
typické použitie Strong
Druh produktu Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 070121 SB18LTBL
EAN/GTIN 4007430334718
Číslo výrobcu 602316800

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová príklepová vŕtačka s bezkefovým motorom a dvojrýchlostnou prevodovkou.
Vyberte si medzi kompletnou súpravou s 2 akumulátormi, nabíjačkou a pevným plastovým kufríkom alebo strojom bez príslušenstva v krabici, keď už máte nejaké akumulátory. Samozrejme si môžete samostatne zakúpiť aj akumulátory a nabíjačky.
Mimochodom, na všetky akumulátory Metabo sa vzťahuje 3-ročná záruka, bez zreteľa na počet nabíjacích cyklov.
Ďalšie podrobnosti, ako je jasné LED pracovné svetlo a praktický háčik na opasok, poskytujú ešte vyššie pohodlie pri práci.
Všetky modely LT a LTX sú vybavené vysoko výkonným príklepovým mechanizmom pre maximálny výkon vŕtania do kameňa a muriva. Impulzný režim triedy LTX účinne pomáha pri zaseknutých skrutkách alebo pri vŕtaní na hladkých povrchoch.
Na najťažšie aplikácie odporúčame bezkefové typy, ktoré okamžite spoznáte podľa označenia „BL“. Majú tiež tepelnú ochranu proti preťaženiu, ktorá chráni motor pred prehriatím.
  • Akumulátorová príklepová vŕtačka s optimálnym výkonom pre náročné aplikácie.
  • Vysoko výkonný príklepový mechanizmus na dosiahnutie najlepších pracovných výsledkov.
  • Integrované pracovné svetlo na osvetlenie pracovného priestoru.
  • S praktickým hákom na remeň a úložným priestorom na bity, ktorý je možné upevniť vpravo alebo vľavo.
  • Akumulátor LiHD pre maximálny výkon, extrémne dlhý čas prevádzky a životnosť.
  • Mnoho značiek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobok je možné kombinovať so všetkými 18 V akumulátormi a nabíjačkami značiek CAS.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Vrátane rýchloupínacieho skľučovadla, 2× akumulátora LiHD, nabíjačky a metaBoxu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka