{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | Metabox | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V | |
Označenie výrobcu | SB 18 LTX BL I | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 2 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 5,2 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 65 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 130 Nm | |
Počet otáčok na voľnobeh | 0 - 2 000 | |
maximálna nárazová hodnota | 38 000 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 68 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 16 mm | |
Hmotnosť bez batérie | 2,5 kg | |
typické použitie | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 070121 602360650 | |
EAN/GTIN | 4061792187863 |