{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 160 mm | |
Dĺžka L | 85 mm | |
Šírka B | 20,3 mm | |
Výška H | 36,5 mm | |
Šírka drážky D | 8 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | |
Dĺžka priehradky A | 18 mm | |
vhodné pre farebný kód | Rohm Klinové sklučovadlo s čelusťami; Schunk sústružnícke skľučovadlo s klinovou tyčou a čeľusťami | |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |
Číslo položky | 313300 160 | |
EAN/GTIN | 4019208023687 | |
Číslo výrobcu | 094008 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mäkké nadstavbové čeľuste 3dielna sada, pre typ skľučovadla: 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
35,95 €
|
|
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | 32 mm |
Šírka B | 20,3 mm | 20 mm |
pre typ skľučovadla | 160 mm | 160 mm |
Dĺžka L | 85 mm | 85 mm |
Šírka drážky D | 8 mm | 8 mm |
Dĺžka priehradky A | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče | Čeľuste skľučovadla klinovej tyče |