{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Maximálny uťahovací moment | 10 Nm | |
Smer vťahovania | uťahovanie doprava | |
Presnosť merania krútiaci moment | ±2 % | |
Celková dĺžka L | 155 mm | |
Rozsah krútiaceho momentu | 2 Nm - 10 Nm | |
Hmotnosť | 190 g | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | |
Princíp spúšťania | mechanické spustenie krátkej dráhy | |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | |
Meracia technika | mechanický | |
Údaje protokolovateľné | nie | |
Nastavenie hodnoty spúšťania | bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka) | |
Spätná väzba | s vypínaním | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | Nm | |
Merací proces | Krútiaci moment | |
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania | prednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 112 mm | |
Druh produktu | Momentové kľúče |
Číslo položky | 657460 10 | |
EAN/GTIN | 4045197995971 | |
Číslo výrobcu | 657460 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Momentový kľúč bez stupnice s prepínateľnou račňou, Maximálny uťahovací moment: 10Nm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
180,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
133,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizácia spustenia | akustická; haptická | akustická; haptická |
Hmotnosť | 190 g | 170 g |
Merací proces | Krútiaci moment | Krútiaci moment |
Forma pripojenia | hnací štvorhran (račňa) | na nástrčné nástroje (pravouhlé upínanie) |
Spätná väzba | s vypínaním | s vypínaním |
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] | 112 mm | 127,5 mm |
Druh produktu | Momentové kľúče | Momentové kľúče |