{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť kľúča 1 | 6 mm | |
Veľkosť kľúča 2 | 7 mm | |
Štandard | DIN 895 | |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | |
Maximálna výška čeľuste h | 3,5 mm | |
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Povrch | černené | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613000 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197384430 | |
Číslo výrobcu | 613000 6X7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Obojstranný otvorený kľúč DIN 895, Rozmery kľúčov: 6X7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 539 kus/y s okamžitým dodaním
1,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
949 kus/y s okamžitým dodaním
1,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 257 kus/y s okamžitým dodaním
2,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 686 kus/y s okamžitým dodaním
3,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha úst 1 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Poloha úst 2 | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň | 15 Stupeň |
Dĺžka kľúča L | 100 mm | 122 mm | 122 mm | 120 mm |
Veľkosť kľúča 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické | metrické |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |