{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 14,6 mm | |
Dĺžka | 64 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637320 10 | |
EAN/GTIN | 4045197556615 | |
Číslo výrobcu | 637320 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 3/8 dlhé 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
686 kus/y s okamžitým dodaním
8,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
769 kus/y s okamžitým dodaním
5,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 14,6 | 14,6 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/8 | 3/8 |
Dĺžka | 64 | 25,5 |
Rozmer cez steny | 10 | 10 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |