{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 100 | |
⌀ hlavy kladiva | 22 mm | |
Séria | 100 | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 75 mm | |
Dĺžka násady | 250 mm | |
⌀ puzdra | 22 mm | |
Hmotnosť | 0,193 kg | |
Materiál vložky | Cellidor, žltá, tvrdá | |
Materiál násady | jaseň | |
bez spätného rázu | nie | |
Vložky kombinovateľné | Áno | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 754500 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001139 | |
Číslo výrobcu | 05000005001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plastové kladivo s vložkami Cellidor, ⌀ hlavy kladiva: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
9,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
12,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
13,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnosť | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ hlavy kladiva | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Dĺžka násady | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Druh produktu | Kladivo | Kladivo | Kladivo |