{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia pletenia | 13G | |
Suché | Sušenie vzduchom | |
EN 388 | 4X42EP | |
Nosný materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Heavy Duty | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Dĺžka | 255 mm | |
Použite | viacrazové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | E | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094606 7 | |
EAN/GTIN | 4062406132903 | |
Číslo výrobcu | 094606 7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Pro Cut E / Impact, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 309 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 085 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Oblasť použitia | Heavy Duty | Allround | Allround |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | Nitrilová pena | water based PU/Nitril |
Farba | čierna / sivá | čierna / sivá | čierna / sivá |
Nosný materiál | HPPE | DYTEC | HPPE |
Technológia pletenia | 13G | 15G | 13G |
EN 388 | 4X42EP | 4443E | 4X42E |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |