{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
EN 388 | 4X42E | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Dĺžka | 255 mm | |
Použitie | viacrazové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | E | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094605 7 | |
EAN/GTIN | 4062406132859 | |
Číslo výrobcu | 094605 7 |