{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Sušenie | Sušenie vzduchom | |
EN 388 | 4X42EP | |
Podkladový materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Heavy Duty | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Dĺžka | 255 mm | |
Použitie | viacrazové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany pred rezom | E | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094606 8 | |
EAN/GTIN | 4062406132910 | |
Číslo výrobcu | 094606 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pár rukavíc Pro Cut E / Impact, Veľkosť rukavíc: 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 404 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
18,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 999 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
12,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
719 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
12
kusov
8,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | Nitrilová pena | water based PU/Nitril |
Farba | čierna / sivá | čierna / sivá | čierna / sivá |
Použitie | viacrazové | viacrazové | viacrazové |
Technológia štrikovania | 13G | 15G | 13G |
EN 388 | 4X42EP | 4443E | 4X42E |
Trieda ochrany pred rezom | E | E | E |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním | Rukavice na ochranu pred porezaním |