{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | Bez DMF; Ochrana proti nárazom; zosilnenie v ohybe palca | |
Technológia pletenia | 13G | |
Suché | Sušenie vzduchom | |
EN 388 | 4X42EP | |
Nosný materiál | HPPE | |
Povrchová úprava | water based PU/Nitril | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Heavy Duty | |
Farba | čierna / sivá | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Dĺžka | 255 mm | |
Použite | viacrazové | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Rukavice na ochranu pred porezaním | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | E | |
Typ výrobku | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094606 9 | |
EAN/GTIN | 4062406132927 | |
Číslo výrobcu | 094606 9 |