DCNT094-027-12.7-7/16UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Č. pol.: 3203900
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
Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203900
EAN/GTIN 7291075379921
Číslo výrobcu 3203900
Číslo L L24040 180

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,37″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 9,0, Celková délka (OAL) 2,07″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.37″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.63″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.37″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.354″
  • Desetinný ekvivalent: 0.37″
  • Prumer príruby (DF): 0.709″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 9.0
  • Celková délka (OAL): 2.07″
  • Délka špicky britu(PL): 0.056″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Délka špicky (SDL): 1.06″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PRE-THREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka