DCNT 140-039-16A-M16 Výměnné závitníky s břitovými destičkami se sráznou hranou především pro předvrtané otvory

Č. pol.: 3260259
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
Séria PRE-THREAD
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3260259
EAN/GTIN 7291075377705
Číslo výrobcu 3260259
Číslo L L24040 906

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 117 mm, efektivní délka (LU) 47,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu 2 (DC_2) 21 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Prumer príruby (DF) 23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 140
  • Celková délka (OAL) 117 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.1 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Délka špicky (SDL) 39 mm
  • Použitelná délka (LU) 47.1 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PRE-THREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka