S20R SUXCR-10 CM Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí čtyři různé geometrie se 7° úhlem hřbetu

Č. pol.: 3601765
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
Séria CHAMTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601765
EAN/GTIN 7291075102949
Číslo výrobcu 3601765
Číslo L L23990 156

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin dělení 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC95MT 100504-SM
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 52 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMTURN" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka