45° fazetková fréza 33,5

Č. pol.: 216100 33,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol skosenia smerom vzad: 45
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad 45 Stupeň
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Vnútorné chladenie áno
Výmena nástrojov PowerCard
Počet rezných hrán Z 5
⌀ D 33,8 mm
maximálny ⌀ skosenia Dmax 45,8 mm
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 140 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička SD.. 090308
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216100 33,5
EAN/GTIN 4045197429612

Popis

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 3,8 s čepeľou č. 674252 veľ. 15IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka