{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
EN 388 | 4121A | |
Podkladový materiál | Polyamid | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Dĺžka | 219 mm | |
Farba | sivá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 15 g | |
Technológia štrikovania | 13G | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | PU | |
Trieda ochrany pred rezom | A | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094268 7 | |
EAN/GTIN | 10076490054455 | |
Číslo výrobcu | 48-102/7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pár rukavíc HyFlex® 48-102, Veľkosť rukavíc: 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 025 kus/y s okamžitým dodaním
1,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 434 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 717 kus/y s okamžitým dodaním
1,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 070 kus/y s okamžitým dodaním
3,02 €
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 694 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 952 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Farba | sivá | sivá | čierna | modrá / oranžová | čierna | sivá |
Obsah | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Podkladový materiál | Polyamid | Polyamid | Polyamid | Nylón | Polyamid | Polyamid |
EN 388 | 4121A | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Kategória ochrany | kategória II | kategória II | kategória II | kategória II | kategória II | kategória II |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice | Viacúčelové rukavice |