Pár rukavíc 7

Č. pol.: 094325 7
Tabuľka veľkostí
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 pár
  • Kroky objednávky: 12 pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 351 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb; bez silikónov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Trieda ochrany pred rezom: X

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Vlastnosť rukavíc bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb; bez silikónov
EN 388 3121A
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / oranžová
Veľkosť rukavíc 7
Technológia štrikovania 15G
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom X
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094325 7
EAN/GTIN 4062406131043
Číslo výrobcu 094325 7

Popis

Prevedenie:

Všetky súčasti, podkladový materiál, ako aj povrchová úprava, sú bez silikónu (testované Fraunhoferovou spoločnosťou). Ideálne sa hodí pre oblasti použitia v automobilovom priemysle a lakovniach.
Bezsilikónová viacúčelová rukavica pre ľahké priemyselné použitie s veľmi vysokou odolnosťou voči oderu a stále nezvyčajne dobrým pohodlím pri nosení. Nylonová podložka so spandexom vyrobené 15-vláknovou technológiou pletenia a odolnou polyuretánovou povrchovou úpravou.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka