{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 18 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,07 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203009 4 | |
EAN/GTIN | 4045197588609 | |
Číslo výrobcu | 203009 4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním
57,62 €
38,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
778 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
514 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
25,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
26,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
89,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
762 kus/y s okamžitým dodaním
23,19 €
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 18 mm | 17 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 17 mm |
Povrchová úprava | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Tolerancia nominálna⌀ | h10 | f8 | h10 | h10 | d11 | e8 |
Počet zubov z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Typ výrobku | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |