TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm

Č. pol.: 206353 4/0,5
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 4 mm
Povrchová úprava TiSi
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 35 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 11 mm
Polomer rezania R1 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 17 mm
⌀ vôle D1 3,8 mm
Celková dĺžka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,014 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,018 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206353 4/0,5
EAN/GTIN 4045197540171
Číslo výrobcu 206353 4/0,5

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Konštrukčné rozmery podľa továrenskej normy a 35° špirála.
Špeciálna povrchová úprava TiSi.
S kvalitou vyváženia G2,5.

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaný následný produkt je č. 206348

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 4/0,5mm

TK torusová fréza HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 4/0,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
80,29 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
731 kus/y s okamžitým dodaním
33,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
53,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
Povrchová úprava TiSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN TiAlN
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 1×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Celková dĺžka L 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 62 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké
Počet zubov Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Členenie britov nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké nerovnaké

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka