{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Eco | |
Veľkosť drieku | 16 mm | |
Veľkosť dosky | 11 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak kódu ISO | SDJCR/L 1616X11 | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 11T3.. | |
Šírka funkcie L4 | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 29 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
Vložte súpravu skrutiek | 269023 3 | |
Podložka | 269007 1 | |
Skrutka podložky | 269013 1 | |
Uhol nastavenia κ | 93 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260295 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197927163 | |
Číslo výrobcu | 260295 16/11 |