{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Version | 1.5×D | |
Shank | ISO 9766 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Through-coolant | yes | |
Dia. range Dc | 12 mm - 12.5 mm | |
Reach L1 | 18.8 mm | |
Shank ⌀ Ds | 20 mm | |
Shank length Ls | 50 mm | |
Clamping screws | 232990 TX7 | |
Type of product | Indexable drill |
Číslo položky | 232240 12 | |
EAN/GTIN | 4045197717726 | |
Číslo výrobcu | 232240 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 1,5×D, Typ: 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
247,20 €
149,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
BGN 620.77
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dia. range Dc | 12 mm - 12.5 mm | 12 mm - 12.5 mm |
Number of cutting edges Z | 2 | 2 |
Version | 1.5×D | 1.5×D |
Through-coolant | yes | yes |
Shank | ISO 9766 | Morse taper |
Reach L1 | 18.8 mm | 18.8 mm |
Type of product | Indexable drill | Indexable drill |