{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
⌀ uitgangzijde | 17,5 mm | |
Lengte | 78 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | Áno | |
Producttype | Dop |
Číslo položky | 651210 10 | |
EAN/GTIN | 4045197215222 | |
Číslo výrobcu | 651210 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
€ 6,20
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
€ 7,15
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
€ 7,40
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 237 kus/y s okamžitým dodaním
€ 11,35
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ uitgangzijde | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 15,5 mm | 25 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Lengte | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |