{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 32,5 mm | |
Dĺžka | 78 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651210 22 | |
EAN/GTIN | 4045197215307 | |
Číslo výrobcu | 651210 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
9,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
11,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
431 kus/y s okamžitým dodaním
14,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 32,5 mm | 32 mm | 32,5 mm | 32 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Rozmer cez steny | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |