Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 17mm

Č. pol.: 651210 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 17 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
⌀ na strane výstupu 26,5 mm
Dĺžka 78 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
vhodné pre používanie stroja Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 651210 17
EAN/GTIN 4045197215260
Číslo výrobcu 651210 17

Popis

Prevedenie:

Silný tvar, špeciálne na použitie na elektrických alebo pneumatických rázových uťahovákoch skrutiek. S priečnym otvorom a kruhovou drážkou na upevnenie. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3121.
Z bezpečnostných dôvodov ho pripevnite vhodným spojovacím kolíkom a gumeným krúžkom.

Výhoda:

Skrutka bude zaistená odpruženým magnetom. Zároveň sa zabezpečí, že hlava skrutiek bude vždy úplne dostupná. Vyskrutkovanú skrutku/maticu možno ľahko vybrať pomocou pružiny.

Materiál:

Chróm molybdénová oceľ, povrch leštený.

Poznámka:

6-hranné nástrčné hlavice HOLEX IMPACT, dlhé k dispozícii aj v palcových veľkostiach (č. 651202).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 17mm

Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 1/2 palce dlhá, s odpruženým magnetom, Rozmer cez steny: 17mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
349 kus/y s okamžitým dodaním
19,31 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním
7,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
106 kus/y s okamžitým dodaním
9,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
8,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 424 kus/y s okamžitým dodaním
12,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
249 kus/y s okamžitým dodaním
16,17 €
⌀ na strane výstupu 26,5 mm 26 mm 26 mm 24 mm 30 mm 27 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive 6-hranný nástrčný kľúč 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
vhodné pre používanie stroja Áno Áno Áno Áno Áno Áno
Dĺžka 78 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 85 mm
Rozmer cez steny 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka