{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
⌀ na strane výstupu | 17,5 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 651005 10 | |
EAN/GTIN | 4045197382313 | |
Číslo výrobcu | 651005 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 1/2 s magnetom, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
195 kus/y s okamžitým dodaním
7,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
247 kus/y s okamžitým dodaním
6,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
7,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 251 kus/y s okamžitým dodaním
11,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
16,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 17,5 mm | 17,5 mm | 15,5 mm | 25 mm | 17,5 mm |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |