{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 8 mm | |
upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Konštrukcia | štandardné | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 96 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 36 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW 4 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307730 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001690012 | |
Číslo výrobcu | 16.296.63.08 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krátka vŕtacia hlavička Tvar A, HSK-A 63, Rozsah upínania: 0,3-8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
469,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
356,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
256,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 | SA 40 |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 96 mm | 93 mm | 70 mm |
Tvar | A | A | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm | ≤ 20 µm |
Rozsah upínania | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm | 0,3 mm - 8 mm |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička | Mandrins de perçage | Mandrins de perçage |