{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 8 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 50 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Konštrukcia | úzke | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradný upínací kľúč Torx® č. 625220 | TX25 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 301425 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197932051 | |
Číslo výrobcu | 301425 0,3-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krátka vŕtacia hlavička Tvar AD 0,3-8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
251,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
350,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 | 93 |
Vonkajší ⌀ D | 35 | 35 |
Konštrukcia | úzke | úzke |
Tvar | AD | A |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 20 | ≤ 20 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |