{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,3 mm - 8 mm | |
Upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Konštrukcia | štandardné | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 96 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 36 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW 4 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307730 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 2050001690012 | |
Číslo výrobcu | 16.296.63.08 |