{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania | 0,5 mm - 13 mm | |
upínač | HSK-A 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | |
Konštrukcia | štandardné | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 104 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradný upínací kľúč č. 627425 | SW 6 | |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička |
Číslo položky | 307730 0,5-13 | |
EAN/GTIN | 2050001690029 | |
Číslo výrobcu | 16.296.63.13 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Krátka vŕtacia hlavička Tvar A, HSK-A 63, Rozsah upínania: 0,5-13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
378,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
350,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 104 mm | 101 mm |
Konštrukcia | štandardné | úzke |
Tvar | A | A |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Druh produktu | Krátka vŕtacia hlavička | Krátka vŕtacia hlavička |