{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 30,5 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 17,5 mm | |
Výška panelu L2 | 11,5 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Vložte skrutku | 279815 13 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 273915 25 | |
EAN/GTIN | 4045197763167 | |
Číslo výrobcu | 273915 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vyvŕtavacia tyč, ľavé, Stopka ⌀ DS: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
164,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
164,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
126,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Typ použitia | ľavé | pravé | ľavé | pravé |
Stredová odchýlka L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč | Vyvŕtavacia tyč |