{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zóna ATEX | žiadna | |
Uhol vyžarovania | 10 Stupeň | |
Svetelný tok | 25 lm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Typ batérií | LR6 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081559 LR6 | |
Celková dĺžka | 490 mm | |
⌀ hlavy | 10 mm | |
Druh produktu | Inšpekčné svietidlo |
Číslo položky | 081421 10 | |
EAN/GTIN | 2050001894892 | |
Číslo výrobcu | 600.07 |