{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Funkčná šírka L4 | 16 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
Upínacia skrutka pre dosku závitu | 279810 2 | |
Podložka 1,5° | 272600 1,5 | |
Upevňovacia skrutka pre podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 272001 12/16 | |
EAN/GTIN | 4045197644152 | |
Číslo výrobcu | 272001 12/16 |