{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina držala b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI večkratno držalo |
Številka izdelka | 319185 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955043 | |
Številka proizvajalca | 319185 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VDI večkratno držalo, ⌀ držala d1: 30mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
774,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina držala b3 | 17 mm | 37 mm | 17 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
h5 | 28 mm | 33 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
l1 | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
⌀ držala d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |