{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Širina držala b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI večkratno držalo |
Številka izdelka | 319185 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955043 | |
Številka proizvajalca | 319185 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VDI večkratno držalo 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
774,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 76 | 110 | 76 |
Širina držala b3 | 17 | 37 | 17 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 28 | 33 | 28 |
h6 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 60 | 70 | 60 |
⌀ držala d1 | 30 | 30 | 30 |