{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta izdelka | VDI večkratno držalo |
Številka izdelka | 319185 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955050 | |
Številka proizvajalca | 319185 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VDI večkratno držalo, ⌀ držala d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
937,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 130 mm | ||
b2 | 65 mm | ||
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | ||
h1 | 25 mm | ||
h2 | 34 mm | ||
h5 | 43,5 mm | ||
l1 | 85 mm |