{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Širina držala b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | |
Vrsta izdelka | VDI večkratno držalo |
Številka izdelka | 319190 40 | |
EAN/GTIN | 4045197955081 | |
Številka proizvajalca | 319190 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VDI večkratno držalo, obrnjeno, ⌀ držala d1: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
937,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Barvna koda VDI-držala | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 43,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |