{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Širina držala b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI večkratno držalo |
Številka izdelka | 319191 30 | |
EAN/GTIN | 4045197579317 | |
Številka proizvajalca | 319191 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Dvojno aksialno držalo Eco VDI, ⌀ držala d1: 30mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
774,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
272,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
268,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 110 mm | 76 mm | 76 mm |
b2 | 55 mm | 35 mm | 35 mm |
Širina držala b3 | 37 mm | 17 mm | 17 mm |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
l1 | 70 mm | 60 mm | 60 mm |
Vrsta izdelka | VDI večkratno držalo | VDI večkratno držalo | VDI večkratno držalo |