Dvojno aksialno držalo Eco VDI 25 mm

Št. art.: 319191 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala d1 25 mm
    h1 16 mm
    h2 22 mm
    b1 66 mm
    b2 33 mm
    Širina držala b3 19 mm
    h5 25 mm
    h6 46 mm
    l1 70 mm
    Barvna koda VDI-držala VDI 20
    Vrsta izdelka VDI večkratno držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 319191 25
    EAN/GTIN 4045197641816
    Številka proizvajalca 319191 25

    Opis

    Izvedba:

    • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
    • Vse delovne površine brušene.
    • S krogličnimi šobami.

    Izvedba - ilustracija:

    Prednosti izdelkov GARANT Eco:
    Ploščati spiralni odrezki za odlično odvajanje odrezkov namesto dolgih in prepletenih spiralnih odrezkov
    Skoraj brez sledi obrabe po preskusnem teku.
    Meritev hrapavosti pokaže gladke površine.

    Uporaba:

    Zaradi dvojnega ozobja primerno za normalno uporabo ali obrnjeno uporabo.

    Standard:

    DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 4325, list 2.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico