Natančna prednastavitev in merjenje z napravo za prednastavitev orodja GARANT VG1 in VG Basic

Zakaj naprava za prednastavitev orodja v proizvodnji?

Kakšne posebne prednosti imate od naprave za prednastavitev orodja?

V bistvu naprava za prednastavitev orodja omogoča, da se vsi zahtevani parametri orodja, kot sta višina ali premer, kadar koli in na nadzorovan način prenesejo neposredno na stroj. Uporaba naprave za prednastavitev orodja lahko tako poveča produktivnost in učinkovitost ter hkrati zmanjša stroške, saj se orodja lahko merijo brez izpada delovanja stroja.

Naši dve napravi za prednastavitev orodja podrobno

Manj je več: VG Basic

GARANT VG Basic je pripravljena za takojšnjo uporabo kot naprava za merjenje orodja - dodatna namestitev ni potrebna!

Intuitiven nadzor in samopojasnjujoča zasnova merilne programske opreme za hitro integracijo v proizvodnjo.
In ko gre za programsko in strojno opremo, VG Basic izpolnjuje vse zahteve za sodobno delo: Operacijski sistem Windows 10, delovanje prek zaslona na dotik, zajemanje slik z digitalnim fotoaparatom (namesto sondiranja z dotikom).

Več je več: VG1

GARANT VG1 vam ponuja dodatne funkcije, ki bi jih pričakovali od prefinjene tehnologije za vašo inšpekcijsko sobo:

Večja višina, večja natančnost in bolj intuitivna priročnost uporabe. Možna integracija VG1 v vaše digitalne procese je še posebej pomembna. To pomeni, da ste v idealnem položaju za izpolnitev najvišjih zahtev prihodnosti.

Nizki investicijski stroški

Najboljša kakovost

Enostavna uporaba

Izjemna prilagodljivost

Optimalna priročnost uporabe

Največja natančnost merjenja

Naprava za prednastavitev orodja GARANT VG Basic

GARANT VG Basic bo poskrbel, da bo vaša proizvodnja:

  • preprostejša,
  • hitrejša,
  • bolj natančna,
  • stroškovno učinkovitejša.

1. Kakovostno kovinsko ohišje
2. Digitalni fotoaparat CMOS s 17-kratno povečavo
3. 10-palčni panel na dotik Velik prikaz orodij, ki jih je treba izmeriti. USB razdelilnik s tremi izhodi.
In še veliko več.

Optimalen postopek v štirih preprostih korakih:

Sestavljeno orodje vstavite v VG Basic.

Izberite ustrezno merilno funkcijo in se osredotočite na orodje.

Natisnite rezultat merjenja (izbirno).

Izmerjeno orodje je zdaj pripravljeno za uporabo.

Naprava za prednastavitev orodja GARANT VG1

Inteligenten in uporabniku prijazen.
Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju ali proizvodni celici.
Dobavljeno z:
Napravo za umerjanje na orodju, tipkovnico, ploščami za shranjevanje, čistilom za rezalne robove in pisalom.

1. Kovinsko ohišje in velika merilna pot (z = 500 mm, X = 400 mm)
2. Enoročno upravljanje z elektromagnetno hitro nastavitvijo in SK 50 krogličnim ležajem vretena
3. 15-palčni panel na dotik z velikim zaslonom
In še veliko več.


Naprave za prednastavitev orodja in digitalizacija

  • Ali želite povečati učinkovitost v svoji proizvodnji, tj. proizvesti več in v najboljšem primeru še bolje?
  • Vendar pa trenutno uporabljate različico, ki je nagnjena k napakam, za prenos podatkov o orodju iz naprave za prednastavitev v stroj?
  • Ali se podatki o orodju še vedno tiskajo in ročno vnašajo v krmilni sistem stroja?

Potem vas bomo z veseljem spremljali, ko boste začeli z digitalizacijo in avtomatizacijo.

Odkrijte naš digitalni sistem za upravljanje orodij Connected Manufacturing in med pripravo orodja priključite napravo za prednastavitev – za samodejni prenos parametrov orodja v krmilni sistem stroja:

Vaše prednosti:

S pomočjo naprave za prednastavitev je mogoče že med pripravo orodja

  • znatno zmanjšati dovzetnost za napake.
  • Prihranite ogromno časa, tako da odpravite potrebo po nadaljnjih delovnih korakih.

Digitalizirajte svoje proizvodne procese z napravo za prednastavitev:

  • Poiščite svojo individualno rešitev pri nas z uporabo orodja Connected Manufacturing
  • za priključitev naprave za predhodno nastavitev orodij in samodejno prenesite parametre orodij v krmilni sistem stroja.

Kontaktni podatki in naročila

Želite oddati naročilo ali zahtevati ponudbo?
Veselimo se vašega klica ali e-poštnega sporočila!

Stopite v stik

Brošura

Več informacij o naših napravah za prednastavitev lahko najdete tukaj

Pojdi na brošuro