{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Osnovno držalo | SK 50 | |
Hitra nastavitev | Pnevmatski | |
Merilni postopek | Obdelava slike, 10-colski zaslon na dotik | |
Krmiljenje merjenja | PC-merilna elektronika | |
Točnost merjenja | 0,01 mm | |
Merilno območje X | 400 mm | |
Merilno območje Z | 400 mm | |
Širina podnožja | 580 mm | |
Celotna širina | 975 mm | |
Globina | 260 mm | |
Višina | 710 mm | |
Masa | 40 kg | |
Obremenitev vretena | 50 kg | |
Priključek | 100-230 V / 50-60 Hz | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Serija | VG Basic | |
Vrsta izdelka | Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov |
Številka izdelka | 355010 VGBASIC | |
EAN/GTIN | 4062406229764 | |
Številka proizvajalca | 355010 VGBASIC |